Beli kunci sock tekiro set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)Deskripsi:This is a standard dial indicator. It offers you the following benefits:-Bezel clamp and lifting lever (optional) can be attached to either right or left side. They can be easily installed and removed without tools.-No through screw holes on the frame as well as the use of an O-ring prevents water or oil penetration.atribut:
- Accuracy (µm): 10
- TEKIRO Socket Set Dr. PT SM (Set Kunci Sok)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET 12 PT 6 - 22 MM 18 PCS / KUNCI SOCK SET KODE : SC-SE0594ORIGINAL TEKIROTEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET 6 PT 6 - 22 MM 18 PCS. Merupakan Tools Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTEKIRO 3/8" DR. SOCKET SET 12 PT 6 - 22 MM (SM) 18 PCSTekiro kunci Sok Set 18 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 22 mm dengan jumlah sudut 12 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus. content :11 pcs 3/8" DR. Socket (6 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm, 22 mm)1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 3"1 pcs 3/8" DR. Extension Bar 6"1 pcs 3/8" DR. Ratchet Handle 72 Teeth Rubber handle 8"1 pcs 3/8" DR. Spark Plug Socket 21 mm1 pcs 3/8" DR. Oset handle 10"1 pcs 3/8" DR. Universal Joint1 pcs Adaptor 1/2"x3/8" Matribut:
- Material: Chrome Vanadium
- Airtac Straight Fitting Pneumatic PC Series (Sambungan Lurus)atribut:
- Standard Color: Black
- Proof Pressure (MPa): 1.5
- Negative Pressure: -750mmHg(10Torr)
- Ambient and Fluid Temperature (°C): -20-70
- Applicable Tubing: Soft Nylon or Polyurethane
- TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya)Deskripsi:TEKIRO TANG BUAYA LURUS 7 INCH biasa dilengkapi dengan pengunci obyek yang dioperasikan dengan cara memuntir pada bagian ujung tangkainya. Fungsi dari tang ini adalah untuk menjepit suatu baut dan mur.Fungsi : mengunci baut atau murMaterial : Chrome Vanadiumdipergunakan untuk pekerjaan menjepit / menggigit objek dengan cengkraman yang sangat kuat layaknya kekuatan gigitan buaya yang sangat kencang dan sulit dilepaskan.Ukuran panjang 7" inch atau sekitar 177 mm dengan lebar 54 mm.Bahan Besi yang sudah disepuh dan Anti Karat.Pabrikasi dengan metoda 'Drop Forging' untuk meningkatkan kekerasan kunci.Silver Matt Fully Polish Finishing.Produk ini sangat berkualitas dan presisi.atribut:
- Dimension 3 (mm): 12
- Mitutoyo Magnetic StandDeskripsi:Mitutoyo's Magnetic Stands accept all dial indicators and dial test indicators. The On-Off switch offers instant mounting and dismounting without any adverse effect to the indicators or workpiece surface.atribut:
- Holding power (N): 600
- Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)Deskripsi:This is a dial test indicator (lever type) which offers you the following benefits:- Drastically enhanced durability, sensitivity and visibility- Glare-free flat crystal face allows easy reading of graduations.- O-ring seal on the bezel has the effect of providing smooth rotation and prevents dust and oil from penetrating through to the dial face.- Multi-layer coatings on the crystal
- Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
- Mitutoyo Compact Type Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang)Deskripsi:A compact dial gauge. It does not take up space when incorporated into a jig. Improved visibility by using a reflection-suppressed oil plate, which has a proven track record as a test indicator, for the outer frame oil plate. Increased strength with integrated cap. By changing the mounting method of the rubber bellows, it can be replaced with an optional stylus.For comparative measurement. Installation on jigs, etc.* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments). * Products with proofreading cannot be canceled after ordering. * For products with calibration documents and traceability system diagrams, we can only accept orders on the web. * Documents applicable only to products that include (with JCSS calibration certificate), (with general calibration certificate / traceability system diagram), and (with calibration certificate / traceability system diagram) in the product number are attached. * For products with a calibration certificate, the manufacturer will calibrate the "Mitsutoyo implementation calibration certificate with traceability system diagram" and the "calibration company implementation calibration certificate" that calibrates at the calibration points of the calibrator standard based on the ISO9 1 quality management system. With traceability system diagram "is available. * For products that include (with JCSS calibration certificate) in the product number, the user name and official address stated in the documents at the time of ordering are required.
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- Mitutoyo Dial Indicator & Set (Alat Ukur Ketebalan)Deskripsi:These continuous reading dial indicators are built with a back lug for mounting and positioning. They have a continuous reading dial meaning the graduations increase or decrease in only one direction from reference point. They are commonly used for larger ranges of measurements and where the set reference point for the measurement is the minimum reading.
- TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)Deskripsi:Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
- Mitutoyo Dial Indicator (Alat Ukur Ketebalan)atribut:
- Mounting shaft diameter (mm): 8
- KRISBOW Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)Deskripsi:Socket Set 1/2inch 5/16-1.1/4inch (24pcs) adalah kunci yang berbentuk silinder dan terbuat dari logam paduan yang sangat kuat. Kunci sock Set Krisbow ini mempunyai bentuk ujung dengan dudukan berbentuk segiempat, dan ujung lainnya berdimensi Hexagonal yang digunakan untuk melepas atau memasang kepala baut atau mur dengan momen kekencangan tertentu. Kunci sock Set Krisbow ini mempunyai ukuran square drive 1/2inch dengan variasi sock sebanyak 24pcs. Kunci sock Set Krisbow ini banyak digunakan di industri dan konstruksi alat berat.Set Content : 18pcs : Sockets 1/2inch Dr. 12 point 5/16, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16,3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 11/16, 11/8, 11/4inch, 2pcs : Extension bar 1/2inch Dr. 5inch, 10inch, 1pc : Universal joint 1/2inch Dr., 1pc : Ratchet handle 1/2inch Dr. 1inch, 2pcs : Spark Plug Sockets 16, 21mm.atribut:
- Type: Socket Set
- Material: Chrome Vanadium Steel
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- Chrome vanadium steel- Dropped forged and heat treated for extra strength- Silver Matt finish- German Type (DIN 899)- Sunk panel for easy access to tight spacesatribut:
- Size (mm): 8-24
Daftar Harga kunci sock tekiro set Terbaru October 2026
| TEKIRO Bit Socket Set (Set Kunci Sok) | Rp359.900 |
| Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang) | Rp709.900 |
| TEKIRO Socket Set Dr. PT SM (Set Kunci Sok) | Rp749.900 |
| Hikari Polyvinyl Chloride Board | Rp39.900 |
| Airtac Straight Fitting Pneumatic PC Series (Sambungan Lurus) | Rp17.900 |
| TEKIRO Locking Pliers (Tang Buaya) | Rp119.900 |
| Mitutoyo Magnetic Stand | Rp1.299.900 |
| Mitutoyo Analog Dial Indicator (Indikator Dial Stroke Panjang) | Rp21.900 |
| Mitutoyo Indikator Panggilan (Alat Ukur Ketebalan) | Rp559.900 |
| Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong) | Rp2.299.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/puP101003930-3.jpg)
/P102944561-1.jpg)
/1gP105678052-2.jpg)

%20Lurus/Airtac%20Straight%20Fitting%20Pneumatic%20PC%20Series%20(Sambungan%20Lurus)/ibP105734659-2.jpg)
/a1P101000361-8.jpg)

/P102944578-1.jpg)
/chP106103449-8.jpg)
/Mitutoyo%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/hwP106102644-2.jpg)
/32P107132110-2.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/rkP101003992-6.jpg)
/78P103938260-1.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/qfP109328951-1.jpg)
/beP106846410-12.jpg)
/htP104712641-1.jpg)
/44P103638148-11.jpg)
/8sP101000316-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)